コンプレッサー・空圧機器・ホース :「フィルター エアーガン」の検索結果
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。
取付口Rc1/4カプラ
接続径Rc1/4(プラグ付)
仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属
トラスコ品番253-3723
全長(mm)144
質量(g)105
接続方式カプラ
耐圧(MPa)0.4
空気消費量(m3/min)0.2
最高使用温度(℃)50
アズワン品番1-8886-01
吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂
接続口径M14 P-1
質量(g)11.5
ろ過精度(μm)0.01
アズワン品番1-8886-13
カートリッジ中空糸膜フィルター
膜面積(cm2)80
1セット(3個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
中空糸膜式フィルター内蔵のエクセルジュン・エアーガンと軽量コイルホースのクリーンホースのセット品。
トラスコ品番852-3604
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
中空糸膜が目詰まりすると、エアーが出なくなるためフィル夕ー交換の時期がすぐに分かる。プラグ付きでホースの脱着が簡単。中空糸膜フィルター内蔵。(0.01μm微粒子を99.99%以上除去)。クリーンルーム対応品
材質ポリアミド樹脂
質量(g)105
接続口径(Rc)1/4(カプラ・プラグ付)
耐圧(MPa)0.4
最高使用温度(℃)50
アズワン品番1-8886-02
カートリッジ中空糸膜フィルター
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。
付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン
トラスコ品番644-6590
材質アルミ
全長(mm)374
全幅(mm)130
使用圧力(MPa)0.3~0.97
接続口径(Rc)3/4
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出オートドレン
処理空気量(m3/min)流量:1.5
最大処理流量(L/min[ANR])1500
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。
適合機種TH-20
使用流体空気
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。