2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで取り付けも簡単です。 ドレン発生がない中空糸膜式ドライヤです。 電池不要です。
用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他 使用流体空気・窒素 使用温度範囲(℃)5~50
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)。抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。
用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。 トラスコ品番838-7346 接続口径Rc3/8 高さ(mm)170 使用圧力(MPa)0.7 ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気・窒素 流体温度(℃)5~50 定格空気処理流量(m3/min)0.75 外径(mm)106.5
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります