コンプレッサー・空圧機器・ホース :「トラスコ 回転台」の検索結果
関連キーワード
ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。
回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。
ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。
用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。
トラスコ品番206-4335
幅(mm)250
材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー
質量(kg)6.3
高さ(mm)319
奥行(mm)282
最高使用圧力(MPa)1.0
取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック
取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグ
ホース長さ(m)30
外径(mm)10.5
アズワン品番64-8595-73
内径(mm)7
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。