コンプレッサー・空圧機器・ホース :「移動式シンク」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル交換が便利。 頑丈なキャスターで重たい真空ポンプを楽々移動。 カートの上段に真空計等の小物の設置が可能。 本体部は錆びにくく耐薬品性が高いステンレス製。 上下の天板部はオイルパン構造でオイルの流出防止。 真空ポンプの振動を抑制。
本体寸法(mm)W588×D304×H635 材質本体部:ステンレス(SUS304)製、キャスター取り付け部アングル:ステンレス(SUS304),キャスター車輪部:ウレタン製、キャスター金属部:鉄製(メッキ付) 耐荷重(kg)上段:15kg/下段:65 キャスターΦ75車輪(ベアリング入り、ストッパー4個付き) 仕様●天板部有効スペース(mm):上段:200×490下段:200×490●天板部厚さ(mm):3
1台
83,980 税込92,378
43日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります