特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可) 接続ねじR1/4 最大締付トルク(N・m)19.6 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷300%R.C. 限界過負荷400%R.C. 推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4) 応答時間(ms)5以下
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶対圧測定対応の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可) 接続ねじR1/4 最大締付トルク(N・m)19.6 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷300%R.C. 限界過負荷400%R.C. 推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4) 応答時間(ms)5以下
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適。高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]
用途水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可) 接続ねじG3/8 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) 締付トルク(N・m)68.6以下 ケーブルΦ6mm ケーブル2m 耐振動(m/s2)196(50~1000Hz) 耐水性IP×7相当 RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷150%R.C. 応答時間(ms)5以下
1個
40,980 税込45,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載。RoHS指令に対応し環境に配慮。応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)。その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載
材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可) 構造検出部:シリコンダイアフラム アナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。 電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下 保護等級IP40 保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可) 消費電流(mA)40以下(無負荷時) 繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下 表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて) 動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯) 直線性±1%F.S.以下 ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2m デジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色 温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において) 耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間 適合流体空気、不活性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V 耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可) 応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
1個
12,798 税込14,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒体の測定に最適。接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命
用途水・油・ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~50(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-10~75(結露、氷結不可) 接続ねじG3/8 アナログ出力4~20mA(4線式) 最大締付トルク(N・m)30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m標準 Φ6mm 非直線性±0.5%R.C. 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C. 推奨締付トルク(N・m)10~20
1個
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度(非直線性±0.2%R.C.)。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命。圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可) アナログ出力4~20mA(4線式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m標準 Φ6mm 非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.) 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C.
1個
80,980 税込89,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため、粘性媒体の測定に最適。受圧接液部材質にSUS316Lを使用しており、幅広い媒体の測定が可能。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可) 接続ねじG3/4 アナログ出力4~20mA(4線式) 最大締付トルク(N・m)30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブルケーブル 2m標準 Φ6mm 非直線性±0.25%R.C. 許容過負荷200%R.C. 限界過負荷300%R.C. 推奨締付トルク(N・m)20
1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命。短納期・低価格を実現したエコノミータイプ。圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可) アナログ出力4~20mA(4線式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m標準 Φ6mm 非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.) 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C.
1個
60,980 税込67,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当) 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可) アナログ出力4~20mA(4線式) 最大締付トルク(N・m)30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m標準 Φ6mm 非直線性±0.2%R.C. 許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.) 限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.) 推奨締付トルク(N・m)20
1個
88,980 税込97,878
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)。高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L 電源(V)DC24(±10%) 出力4~20mA(4線式) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可) 抵抗(Ω)許容負荷:500以下 最大締付トルク(N・m)30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブルケーブル2m標準 Φ6mm IP40相当 非直線性±0.25%R.C. 許容過負荷200%R.C. 限界過負荷300%R.C. 推奨締付トルク(N・m)20
1個
92,980 税込102,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造。高精度(非直線性±0.2%R.C.)。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)DC24(±10%) 保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当) 出力4~20mA(4線式) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可) 抵抗(Ω)許容負荷:500以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m直結 Φ6mm 耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回) 耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間) 非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.) 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C.
1個
82,980 税込91,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)DC24(±10%) 保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可) 抵抗(Ω)許容負荷:500以下 アナログ出力4~20mA(4線式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m直結 Φ6mm 耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回) 耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間) 非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.) 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C.
1個
63,980 税込70,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります