アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載。RoHS指令に対応し環境に配慮。応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)。その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載
材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可)
構造検出部:シリコンダイアフラム
アナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。
電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下
保護等級IP40
保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可)
消費電流(mA)40以下(無負荷時)
繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下
表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて)
動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯)
直線性±1%F.S.以下
ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2m
デジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色
温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において)
耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間
適合流体空気、不活性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V
耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可)
応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため、粘性媒体の測定に最適。受圧接液部材質にSUS316Lを使用しており、幅広い媒体の測定が可能。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L
電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)
接続ねじG3/4
アナログ出力4~20mA(4線式)
最大締付トルク(N・m)30
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブルケーブル 2m標準 Φ6mm
非直線性±0.25%R.C.
許容過負荷200%R.C.
限界過負荷300%R.C.
推奨締付トルク(N・m)20
高い耐リーク性能を有した「VCR相当品/スウェージロック相当品」を採用。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガスなどハステロイC-22相当・SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)
電源(V)DC24
出力4~20mA(4線式)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)
抵抗(Ω)許容負荷:500以下
ケーブル2m標準 Φ6mm
非直線性±0.2%R.C.
許容過負荷300%R.C.
限界過負荷400%R.C.
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。