コンプレッサー・空圧機器・ホース :「acドレン」の検索結果
関連キーワード
伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。使用圧力の高圧化。最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75~5.5kW)。外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます。)
運転制御方式圧力開閉器式
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.93[8-9.5]
空気取出口(B)(口径×口数)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6
伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。使用圧力の高圧化。最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75~5.5kW)。外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます。)
運転制御方式自動アンローダ式
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.93[8-9.5]
空気取出口(B)(口径×口数)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6
原動機定格出力(PS)2
圧縮機BFOP-15
新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。
クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。
熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。
メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。
周囲温度(℃)(処理条件)32、(使用条件)2~45
入口空気圧力(MPa)0.69
出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10
使用圧力(MPa)0.2~0.98
新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。
クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。
熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。
メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。
入口空気圧力(MPa)0.69
出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10
使用圧力(MPa)0.2~0.98
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。