コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアダスター セット」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
ねじ径G1/4
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
スプリング長(mm)約490
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに
プラグ20PPA
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
使用範囲(mm)4000
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。