コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー 開閉弁」の検索結果
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
使用流体空気
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)1
管接続口径1/4
最大流量(L/min)2500(1MPa時)
ねじの種類Rc
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。