コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ダイアフラム弁」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換
幅(mm)80
高さ(mm)50
奥行(mm)122
呼び径8A
有効断面積(mm2)8
管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8
使用圧力(MPa)0~0.8
ねじの種類RC
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
取扱説明書(3.1MB)
切替位置数2位置エキゾースト
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。