1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa)0.96 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 圧力計接続口径Rc1/8 最大流量(L/min)1100 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 取扱説明書(4.2MB) 圧力計圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります