コンプレッサー・空圧機器・ホース :「管継手 プラグ」の検索結果
関連キーワード
用途止め栓
最高使用圧力(MPa)1
形状プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-99.9
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法D(Φmm)11
寸法d(Φmm)7.5
取り付け形状メネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
耐圧力(MPa)1.5
取り付け形状オネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
耐圧力(MPa)1.5
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.2
取り付け形状ホース取付用
使用流体水
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
取り付け形状メネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。