1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に流量調整が可能です。 機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
用途空気圧入力の開閉に。 材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3) 有効断面積(mm2)22 使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります