コンプレッサー・空圧機器・ホース :「50A」の検索結果
関連キーワード
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
質量(kg)約12
種類静音
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)50Hz 3.8A・60Hz 3.7A
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格消費電力(W)340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500
騒音値(dB)約70
吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式オイルレス
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.77
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7
充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。