コンプレッサー・空圧機器・ホース :「CRゴム」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマダコーポレーションホースSGR-55/1.5m
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)1500 長さ(m)1.5 耐圧(MPa)10.3 接続R3/8×R3/8 商品番号811-7241 アズワン品番64-6739-70
1本
9,598 税込10,558
6日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースSK/2m
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)2000 長さ(m)2 耐圧(MPa)18 接続G1/4×G1/4 商品番号811-7249 アズワン品番64-6739-90
1本
9,598 税込10,558
6日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースSK/3m
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)3000 長さ(m)3 耐圧(MPa)18 接続R3/8×R3/8 商品番号811-7250 アズワン品番64-6739-91
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースSGR-55/2m
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)2000 長さ(m)2 耐圧(MPa)10.3 接続R3/8×R3/8 商品番号811-7242 アズワン品番64-6739-71
1本
10,980 税込12,078
15日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースSGR-55/3m
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)3000 長さ(m)3 耐圧(MPa)10.3 接続R3/8×R3/8 商品番号811-7243 アズワン品番64-6739-72
1本
11,980 税込13,178
15日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースSK/5m
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)5000 長さ(m)5 耐圧(MPa)18 接続R3/8×R3/8 商品番号811-7251 アズワン品番64-6739-92
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング