コンプレッサー・空圧機器・ホース :「r134」の検索結果
関連キーワード
水分カット!乾燥したエアでエアツールのトラブル解消。
コンプレッサーで圧縮した空気内の水分を強制的に冷却し、水分を除去します。
用途エアツールの空圧機器へのエア供給に
周囲温度(℃)32(1.7~43)
入口空気温度(℃)35(MAX60)
付属品エアフィルタ×1個
接続口径Rc(PT)1/2
質量(kg)17
定格電圧(V)AC100
使用圧力(MPa)0.14~1.0
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×360
ドレン排出自動排
定格消費電力(W)(50/60Hz)225/260
冷媒R-134a
処理空気量(m3/min)0.47
圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.05
1台
¥170,000
税込¥187,000
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。