9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途機械・現場の清掃に!! ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途機械・現場の清掃に!! ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 仕様流量調整ノズル 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に
ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 材質本体:アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 材質本体;アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1.4 ノズル3/8 適合流体空気
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます
材質本体:アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)3.1 ノズル100mm 適合流体空気 アズワン品番64-5127-34
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
用途機械・現場の清掃に!! ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 仕様2.7倍風量ノズル 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途機械・現場の清掃に!! ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 仕様標準ノズル 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
ノズルねじ径G1/8 材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆) 最高使用圧力(MPa)3.0 使用流体空気 最大締付トルク(N・m)5.0
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります