コンプレッサー・空圧機器・ホース :「アイレット」の検索結果
関連キーワード
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ノーマルクローズ
リード線取出方法グロメット
口径(Φmm)2.5
使用流体空気、水、油
流体粘度(cSt)20以下
Cv値0.23
切換位置区分2位置2ポート
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類G
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。