コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア 切り替え」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御直動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ノーマルオープン
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御直動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
929 税込1,022
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート 作動方式直動型ノーマルクローズ 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 ポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。 切換機敏、流量大。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調節でき、メンテナンスも容易。 .切り替え機敏、流量大。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質アルミ合金 接続口径1/4” シリーズ標準型 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 切換位置区分2位置5ポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シリーズスプリングリターン型 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)13.6 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 Cv値0.8 切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

多様なネジ接続形式 操作性向上 大きな有効流通面積
接続口径1/4” ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~7 有効断面積(mm2)40 作動方式手動直動型 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 Cv値2.2 切換位置区分2位置3ポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

規格ローラレバー ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御直動式 使用流体空気 配管接続口径M5 切換位置区分2位置3ポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

仕様ノーマルクローズ リード線取出方法グロメット 口径(Φmm)2.5 使用流体空気、水、油 流体粘度(cSt)20以下 Cv値0.23 切換位置区分2位置2ポート RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

仕様ノーマルクローズ リード線取出方法DIN形ターミナル 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります