3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション
種類標準型 ろ過精度(μm)40 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 材質(カップ部)PCカップ 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン チェックバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計:有
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション
種類標準型 シリーズGA200シリーズ ろ過精度(μm)40 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 材質(カップ部)PCカップ 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン 配管接続口径1/4” チェックバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計:有
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

高精度圧力制御、応答速度が鋭敏 圧力特性と流量特性が優れている 取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能 高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa]) シリーズGA300シリーズ 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/4 チェックバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計:有
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります