コンプレッサー・空圧機器・ホース :「NPA」の検索結果
関連キーワード
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用流体空気
JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準に準拠
ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。
ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。
ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。
ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。
外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~800
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
保証圧力(MPa)1.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能
前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります
シリンダ取付時使う付属品が複数種類あるので、選択可能です。
使用ピストン速度(mm/s)30~800
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。
ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。
ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。
取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。
位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。
多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ
作動方式単動押出形
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無無
コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。
ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。
ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。
取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。
位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。
多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
ロッド先端ねじオネジ
JIS標準に準拠する
四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。
複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。
シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる
内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。
位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。
ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)20
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
作動方式複動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
ロッド先端ねじメネジ
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ストローク(mm)25
使用ピストン速度(mm/s)30~800
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式単動押出形
使用流体空気
内径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無無
ヘッドカバーショートヘッド形
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。