新明和工業対応樹脂ローリーホースフローイングテクノ5日以内出荷
TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。
バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。
軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。
使用部材はすべて国産品
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/メスPF1 ネジ長 11mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮特性軽量化・ソフト化・導電性
極東工業対応樹脂ローリーホースフローイングテクノ5日以内出荷
TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。
バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。
軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。
使用部材はすべて国産品
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/PF1-1/4 ネジ深 18mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮/鉄特性軽量化・ソフト化・導電性
極東開発対応ローリーホースフローイングテクノ6日以内出荷
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25材質(加締めキャップ)アルミ外径(Φmm)37金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(鉄)PF1-1/4ネジ深18mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)パッキン(NBR)3mm
新明和工業対応ローリーホースフローイングテクノ6日以内出荷
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25材質(加締めキャップ)アルミ外径(Φmm)37金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(真鍮)PF1”ネジ深11mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)パッキン(NBR)2mm
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーホース和コーポレーション税込¥6,048¥5,498