さらに商品を絞り込む
  • RS PRO(9)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(4)
  • SK11
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 日本精器(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • スチール(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア-逆止弁」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • エア 逆止弁
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フレンド2連結・分岐 常圧 SK11フレンド2連結・分岐 常圧SK11
12,980税込14,278
1個
当日出荷
2台のコンプレッサーを連結して使用できます。プラグは逆止弁なので、接続していなくてもエアーは放出しません。ツインカプラとしても使用可能です。最高圧力が同じコンプレッサーに繋げて使用可能で、空気吐出量を大幅アップに貢献します。
用途コンプレッサーの連結。材質鋼鉄タイププラグ逆止弁タイプ
ハイフレンド SK11ハイフレンドSK11
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。2台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。 市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。 2台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台または2台の釘打機に効率よく供給します。 1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様2連結・分岐、収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます)材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグ(1次側プラグ(入力)2か所・2次側ソケット(出力)2か所)材質(プラグ)鋼鉄材質(ソケット)鋼鉄、他ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
ハイフレンド 3連結・分岐 SK11ハイフレンド 3連結・分岐SK11
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。<br />3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。<br />市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。<br />プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。<br />2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。<br />1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグソケット建築用高圧ワンタッチソケット

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら