エアソケット ツータッチSK11翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。3/8管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約88使用温度範囲(℃)-20~80ねじ3/8管用テーパーオネジR3/8(PT3/8)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチSK11翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。7mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約76使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
エアソケット ツータッチSK11翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約78使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用テーパーオネジR1/4(PT1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチSK11翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/2管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約94使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/2管用テーパーオネジR1/2(PT1/2)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアプラグ 汎用型SK11翌々日出荷から3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチSK11翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約82使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用テーパーメネジRc1/4(PT1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチSK11翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/2管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約109使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/2管用テーパーメネジRc1/2(PT1/2)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアプラグ 汎用型SK11翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用平行オネジ取り付け用です(ネジの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします)。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用平行メネジG1/4(PF1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチSK11当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径6.5/7.0×外径10.0mmウレタンホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約88使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム内径×外径(Φmm)【ナット部】6.5/7.0×10.0対応最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチSK11翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。9mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
エアソケット ツータッチSK11翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。11mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約84使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気タケノコ外径(Φmm)11
エアソケット ツータッチSK113日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。3/8管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~80ねじ3/8管用テーパーメネジRc3/8(PT3/8)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチSK11当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径8.5×外径12.5mmウレタンホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約99使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム内径×外径(Φmm)【ナット部】8.5×12.5対応最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチSK113日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。15mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約97使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15
エアソケット ツータッチSK11翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/8管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約84使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/8管用テーパーメネジRc1/8(PT1/8)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチSK11翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/8管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約73使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/8管用テーパーオネジR1/8(PT1/8)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアホースリール 軽量20mSK11当日出荷
大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280本体質量(kg)約4.2常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20適合流体空気
エアホースリール SソフトSK11翌々日出荷
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280本体質量(kg)約6.3常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
エアホースリール 回転25mSK11翌々日出荷
大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280本体質量(kg)約5.8常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
ナットカプラSK11当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ナットカプラSK11当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラSK11当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ハイカプラSK11当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズ3/8タケノコ外径(Φmm)11.3
ハイカプラSK11当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズ1/4タケノコ外径(Φmm)9
ハイカプラSK11当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ハイカプラSK11当日出荷から翌々日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ハイカプラSK11翌々日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。簡単脱着で脱落しにくいツータッチタイプです。接続時自動解放弁付です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット適合流体空気
ハイカプラSK11翌々日出荷
空圧機器の配管接続をワンタッチで行えます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
エアホースジャパンソフトSK11当日出荷から翌々日出荷
日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
エアホースリールソフトSK11(2件のレビュー)当日出荷
コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気
オートエアーリールSK11当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂質量(kg)3.5最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)142×320×282ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1使用流体圧縮空気継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
ウレタンエアーホースSK11当日出荷
エアーホースです。
用途エアーホース。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気
耐振プラグホースSK11翌々日出荷
振動工具・打撃工具の衝撃からカプラを守ります。カプラの摩耗を防ぎ、寿命の安定化を実現します。カプラの摩耗によって、気づかないうちに起きる流量不足を防止しています。ゴムホースは柔軟性をもっているので、工具の取り回しなど作業性に優れています。エアー用ハイカプラのソケット(20・30・40型)との相互性があります。
用途エア用ゴムホース。全長(mm)310最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15kgf/cm2)最小曲げ半径(mm)135空気取入口(プラグ)3/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20kgf/cm2)適合流体空気
ロータリプラグSK11翌々日出荷
空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。適合流体空気材質本体:鋼鉄
スイングスイベルプラグSK11(3件のレビュー)当日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60
フリープラグメネジSK11(2件のレビュー)当日出荷
ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。
作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
用途エアースプレーガンのホース接続部に使用。材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5仕様G1/4(PF1/4)おねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60
フリープラグオネジSK11翌々日出荷
ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。
作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
用途エアーツールのホース接続部に使用。材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5仕様Rc1/4めねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状オネジ
エアホース セーフティソフトSK11(6件のレビュー)当日出荷
大流量タイプのソフトホースです。
常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。
ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC色黄内径(Φmm)8外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ使用流体圧縮空気材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他特性耐水/柔軟性継手20SN/20PN
オートエアーリールSK11(3件のレビュー)当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5質量(kg)8.8最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)170×380×325材質(ホース)ウレタン樹脂使用流体圧縮空気材質(ボディ)鉄継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
エアホース セーフティソフトSK11(1件のレビュー)翌々日出荷
柔らかいくて扱いやすいエアーホースセットで、疲労軽減や作業性向上に最適です。常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用しています。PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。内径×外径(Φmm)6.5×10.7最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄・NBR・他継手接続:20SN・20PN
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3