11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 仕様2MF 付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 材質中空糸膜:PP 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(ケース)PA 使用流体空気 使用環境温度(℃)5~50
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンプレッサーとエアツールの間に設置して、エアライン中の固形不純物(ゴミ)・水分(ドレン)を取り除きます。 エアツールの故障の原因である水分・ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給します。 1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 使用流体空気 流量(m3/min)0.39 ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様フィルタエレメント付 材質樹脂・鉄 ねじの種類配管テーパーオネジ1/2(R1/2) 寸法(外径×厚さ)(mm)約90×約40
1個
829 税込912
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質鉄/アルミダイキャスト/紙 取付ねじ配管3/8テーパーオネジ×六角対辺29mm、【カバー固定ねじ】M5×0.8
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 管接続口径PT1/4 最高使用圧力(MPa)0.97 ねじの種類PT 呼び径(A)8 ろ過度(μm)5 適合流体空気 推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32 貯油量(mL)50
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

コンプレッサーと空気工具の中間に接続し、空気工具の故障をなくし、寿命を延ばす空気清浄機です(1/4カプラとセットになっています)。 ドライバー・レンチ・釘打ち機・エアシリンダーなどあらゆるエア機器に対応するろ過度5ミクロンです。コンパクト、軽量設計で取付簡単です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 ろ過度(μm)5 管接続口径1/4 付属品4/1カプラー(ソケット×1・プラグ×1) ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

エアクリーンユニットの交換用エレメントです。エアー工具の故障防止に最適です。簡単に取替ができます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー頭頂部カバーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質アルミダイキャスト 取付ねじ配管テーパー1/4メネジ(アウトレットバルブ接続側)、配管テーパー3/8メネジ(吐出管接続側)、配管テーパー3/8メネジ(エアフィルター接続側)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツを取り付けます。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様外径約106×98mm・ネジ穴直径約7mm×4個 材質アルミダイキャスト ねじの種類配管テーパーメネジ1/2(Rc1/2)(フィルター取付)、M8×1.25×4か所
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 取付ねじ【アウトレットバルブ接続側取付ネジ】配管テーパー1/4メネジ【エアフィルター接続側取付ネジ】配管テーパー3/8メネジ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります