コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア-逆止弁」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2台のコンプレッサーを連結して使用できます。プラグは逆止弁なので、接続していなくてもエアーは放出しません。ツインカプラとしても使用可能です。最高圧力が同じコンプレッサーに繋げて使用可能で、空気吐出量を大幅アップに貢献します。
用途コンプレッサーの連結。
材質鋼鉄
タイププラグ逆止弁タイプ
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。2台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。
市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。
2台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台または2台の釘打機に効率よく供給します。
1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。
仕様2連結・分岐、収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます)
材質(本体)アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)2.5
プラグ建築用高圧プラグ(1次側プラグ(入力)2か所・2次側ソケット(出力)2か所)
材質(プラグ)鋼鉄
材質(ソケット)鋼鉄、他
ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。
仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所
材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄
最高使用圧力(MPa)2.5
プラグ建築用高圧プラグ
ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。