コンプレッサー・空圧機器・ホース :「コンプレッサー エアー 逆止弁」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF 材質真鍮・ゴム・鉄 六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

2台のコンプレッサーを連結して使用できます。プラグは逆止弁なので、接続していなくてもエアーは放出しません。ツインカプラとしても使用可能です。最高圧力が同じコンプレッサーに繋げて使用可能で、空気吐出量を大幅アップに貢献します。
用途コンプレッサーの連結。 材質鋼鉄 タイププラグ逆止弁タイプ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。2台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。 市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。 2台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台または2台の釘打機に効率よく供給します。 1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。 仕様2連結・分岐、収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます) 材質(本体)アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)2.5 プラグ建築用高圧プラグ(1次側プラグ(入力)2か所・2次側ソケット(出力)2か所) 材質(プラグ)鋼鉄 材質(ソケット)鋼鉄、他 ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。 仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所 材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄 最高使用圧力(MPa)2.5 プラグ建築用高圧プラグ ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります