コンプレッサー・空圧機器・ホース :「バンド締付」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびに強いオールステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。 バンド幅(mm)8 材質(ねじ部)ステンレスSUS305 材質(ハウジング)ステンレスSUS301 最大締付トルク(N・m)3.9 材質(バンド)ステンレスSUS301
1セット(2個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質本体:鋼鉄 シール:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース径(Φmm)取付:8×12・8.5×12.5 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質本体:鋼鉄 シール:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース径(Φmm)取付:6.5×10 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。 材質(ハウジング)ステンレスSUS301 推奨トルク(N・m)3.6 締付ボルト(サイズ)ネジ(+)2・ナット六角6mm 材質(バンド)ステンレスSUS301 材質(スクリュー部)SWRCH18K(メッキ)
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強いステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。錆に強いステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。 バンド幅(mm)8 材質(ねじ部)炭素鋼(亜鉛めっき) 材質(ハウジング)ステンレスSUS301 最大締付トルク(N・m)3.9 材質(バンド)ステンレスSUS301
1セット(2個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。 材質(ハウジング)ステンレスSUS301 推奨トルク(N・m)3.6 締付ボルト(サイズ)ネジ(+)2・ナット六角6mm 材質(バンド)ステンレスSUS301 材質(スクリュー部)ステンレスSUS302
1袋(2個)ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります