絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 1(9)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(29)
  • SMC(18,372)
  • コガネイ(803)
  • CKD(294)
  • PISCO(ピスコ)(238)
  • Festo(181)
  • コンバム(旧:妙徳)(90)
  • 近藤製作所(60)
  • TOYOX(トヨックス)(50)
  • フルネスジャパン(42)
  • AirTAC(38)
  • 小澤物産(OZC)(35)
  • NORGREN(24)
  • New-Era(ニューエラー)(22)
  • ParkerTAIYO(20)
  • エスコ(18)
  • フジキン(18)
  • TBC(タブチ)(15)
  • CAILLAU(15)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「20mm径」の検索結果

SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースリール 軽量20m SK11エアホースリール 軽量20mSK11
14,980税込16,478
1台
当日出荷
大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280本体質量(kg)約4.2常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20適合流体空気
強力ホースバンド SK11強力ホースバンドSK11(6件のレビュー)
489税込538
1セット(2個)ほか
当日出荷
さびに強いステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。錆に強いステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。バンド幅(mm)8材質(ねじ部)炭素鋼(亜鉛めっき)材質(ハウジング)ステンレスSUS301最大締付トルク(N・m)3.9材質(バンド)ステンレスSUS301
エアホースリール Sソフト SK11エアホースリール SソフトSK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280本体質量(kg)約6.3常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
ホースバンドセミステン SK11ホースバンドセミステンSK11
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。材質(ハウジング)ステンレスSUS301推奨トルク(N・m)3.6締付ボルト(サイズ)ネジ(+)2・ナット六角6mm材質(バンド)ステンレスSUS301材質(スクリュー部)SWRCH18K(メッキ)
ライトエアーアルミ三層管2M SK11ライトエアーアルミ三層管2MSK11
3,898税込4,288
1個(2本組)
当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン・アルミ形状アルミ三層管2M最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
ホースバンドオールステン SK11ホースバンドオールステンSK11
799税込879
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。材質(ハウジング)ステンレスSUS301推奨トルク(N・m)3.6締付ボルト(サイズ)ネジ(+)2・ナット六角6mm材質(バンド)ステンレスSUS301材質(スクリュー部)ステンレスSUS302
ステンホースバンド SK11ステンホースバンドSK11
1,198税込1,318
1セット(2個)
翌々日出荷
さびに強いオールステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。バンド幅(mm)8材質(ねじ部)ステンレスSUS305材質(ハウジング)ステンレスSUS301最大締付トルク(N・m)3.9材質(バンド)ステンレスSUS301
ライトエアーソケット 白 SK11ライトエアーソケット 白SK11
769税込846
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアーチーズ 白 SK11ライトエアーチーズ 白SK11
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状チーズ最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアーアルミ三層管2M SK11ライトエアーアルミ三層管2MSK11
17,980税込19,778
1セット(10本)
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン アルミ形状アルミ三層管2M長さ(m)2最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
ライトエアーオスアダプター白 SK11ライトエアーオスアダプター白SK11
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状オスアダプタねじ径R3/4最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアーソケット異径 白 SK11ライトエアーソケット異径 白SK11
799税込879
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット異径最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
ライトエアーメスアダプター白 SK11ライトエアーメスアダプター白SK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアーメスチーズ 白 SK11ライトエアーメスチーズ 白SK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアー両接続エルボ 白 SK11ライトエアー両接続エルボ 白SK11
769税込846
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状両接続エルボ最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
コンプ クランクシャフト SK11コンプ クランクシャフトSK11
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。軸径(Φmm)20

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース