31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。 100mmのノズルを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)410 材質アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル100mm 空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)70~470 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 スパナサイズ(mm)14
1個
599 税込659
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)490 材質アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル増風DX 空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)261.5 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27 空気使用量(L/min)245 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)310 材質アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズルノーマル 空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)226 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21 空気使用量(L/min)220 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気 エアー取付口M12×1.0
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)218 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20 空気使用量(L/min)140 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気 エアー取付口M12×1.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。 ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)470 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8おねじ) 寸法(mm)24 使用温度範囲(℃)-200~260 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷

ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm)3 取付ねじG1/8(PF1/8おねじ) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。 作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
用途エアースプレーガンのホース接続部に使用。 材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様G1/4(PF1/4)おねじ取付用 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8(PF1/8) 材質アルミ合金+真鍮 適合流体空気
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)1~300 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体)真鍮 形状ニップル 取付G1/4(PF1/4おねじ) 六角対辺(mm)14 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ(ダスター側)M12×1.0 材質(Oリング)NBR 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷

安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。
用途ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)70~470 材質アルミダイキャストボディ 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

奥まった所などのダスト作業に最適な太パイプのストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 丈夫な太パイプのストレートノズルです。300mmタイプで奥まった所、高所等への作業に最適です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 質量(g)115 適合流体空気 太さ(mm)300
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。 材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ 適合流体空気
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。丈夫な太パイプのストレートノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 質量(g)65 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 太さ(mm)100
1個
899 税込989
当日出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用平行オネジ取り付け用です(ネジの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします)。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ1/4管用平行メネジG1/4(PF1/4) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
209 税込230
3日以内出荷

エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 適合空気 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
519 税込571
翌々日出荷

エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。 材質真鍮 適合流体空気 接続ねじPF1/4めねじ 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気使用量(L/min)220 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質真鍮 寸法(mm)120 質量(g)30 最高使用圧力(MPa)1 取付ねじG1/8(PF1/8) 適合流体空気
1個
789 税込868
当日出荷

今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 寸法(mm)300 質量(g)50 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 適合空気 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじ(両側)おねじG(PF)1/8 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
599 税込659
4日以内出荷

軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。 材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ 適合流体空気
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 寸法(mm)500 質量(g)70 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 寸法(mm)230~380(伸縮式) 質量(g)95 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング