コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m23 1.5」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット
材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436724(SK11・DSLソケットL3M・S-OL23ML070)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)50.2×23
接続口径R3/8
質量(g)73
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。