コンプレッサー・空圧機器・ホース :「溶接用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃)250 寿命10000(往復回数) 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)10 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
8,998 税込9,898
38日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。 材質(本体)SUS304 寸法A(mm)30 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下 仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な配管です。
用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。 形状ストレート 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能なクロス型の配管です。
用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。 形状クロス 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能なT字型の配管です。
用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。 形状T字 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 フランジ無し(端管) 耐熱温度(℃)250 寿命10000回 材質(フランジ)SUS304 材質(ベローズ)SUS316L 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
12,980 税込14,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。面間:ロングタイプ内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 フランジ無し(端管) 耐熱温度(℃)250 寿命10000回 材質(フランジ)SUS304L 材質(ベローズ)SUS316L 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
19,980 税込21,978
78日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な90度エルボ配管です。
用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。 形状エルボ管 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります