32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途半導体 種別パッド単体 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状滑り止めタイプ
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板 種別パッド単体 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ウレタン パッド形状滑り止めタイプ
1個
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途薬品の雰囲気・高温のワーク 種別パッド単体 グレー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)フッ素 パッド形状滑り止めタイプ
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 種別パッド単体 ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーン パッド形状滑り止めタイプ
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 種別パッドネジ付セット ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーン パッド形状滑り止めタイプ
1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 種別パッドネジ付セット ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)耐油NBR パッド形状滑り止めタイプ
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途半導体 種別パッドネジ付セット ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状滑り止めタイプ
1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途薬品の雰囲気・高温のワーク 種別パッドネジ付セット グレー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)フッ素 パッド形状滑り止めタイプ
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板 種別パッドネジ付セット ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ウレタン パッド形状滑り止めタイプ
1個
749 税込824
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク
用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
549 税込604
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク
用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 プレス部品などの油が付着したワーク
用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
529 税込582
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 プレス部品などの油が付着したワーク
用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,390 税込1,529
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラグ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気、水(条件有) 材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気、水(条件有) 材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
93 税込102
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水(液体)に使用可能です。
トラスコ品番560-3136 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 (at 0~20℃) 使用流体 使用真空圧力(kPa)-100 最小差圧(MPa)作動差圧:5 (at 25℃)/逆止差圧:0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。 真空保持、低圧での配管にも使用できます。 低濃度オゾン対策品です。
仕様最低作動差圧(自由流れ方向よりエアを印加した際、二次側へ導通し始める圧力):5kPa (at 25℃)、最低逆止差圧:0.01MPa 質量(g)15 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)‐0.1~1.0 使用流体空気 材質(樹脂部)PBT 材質(弁体)パッキン:FKM 材質(ゴムシール)HNBR
1個
889 税込978
当日出荷

PISCO(ピスコ)真空発生器 VLM用パーツ
エコ商品
用途VLM用オプションパーツ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組(2個)ほか
219 税込241
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング