コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア 切り替え」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

HBV1/4-1/4 チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状エアスイッチタイプ 開放リング/ブラック 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)チェンジバルブ
RoHS
空気の流路を90°切り換えます。コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
トラスコ品番442-6479 材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ガラス入りPBT、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) D112 使用圧力(MPa)-0.1~0.7 D212×12 使用流体空気 適合チューブ外径D1(Φmm)12 適合チューブ外径D2(Φmm)12×12 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フットスイッチ PISCO(ピスコ) 動画あり
プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用 操作方式ピン式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ) 動画あり
ショックアブソーバ不要! 二段階の速度と切り替えタイミングをニードルで調整可能。クッションの強弱も調整可能。 標準なアブソーバに比べ3倍長持ち、長寿命 メンテナンス回数もコストも大幅削減!
形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HV1/2-1/2 ハンドバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 形状マイクロスイッチタイプ (開放リング)黒 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 有効断面積(mm2)3 寸法L1(mm)17 寸法F(mm)10.6 寸法C(mm)11 寸法L2(mm)7.2 使用流体空気 寸法B2(mm)33 寸法J(mm)8 寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min) 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 寸法P(Φmm)8 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。
用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。 材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR 使用圧力(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ローラ式
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用流体空気 排気方式集中排気継手付 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ローラ式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用流体空気 排気方式集中排気継手付 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用流体空気 排気方式集中排気継手付 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。 従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。) 1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。 真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用 最大吸込流量(L/min)30 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ローラ式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用流体空気 排気方式集中排気継手付 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ローラ式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状マイクロスイッチタイプ 開放リング/ライトグレー 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 有効断面積(mm2)3 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルオープン
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります