コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エキゾースト弁」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 タイプスタンダードタイプ 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ) 動画あり
軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 最低作動圧力(MPa)0.05 使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります