スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)PISCO(ピスコ)15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ色樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)PISCO(ピスコ)5日以内出荷から15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ色樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
真空レギュレータ プッシュロックタイプPISCO(ピスコ)当日出荷から11日以内出荷
元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。
従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。)
1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。
真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用最大吸込流量(L/min)30使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプPISCO(ピスコ)当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。
プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。
1回転中30段階の位置でロック可能。
(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ SUS316PISCO(ピスコ)当日出荷から12日以内出荷
耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途チューブとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気材質樹脂本体:PBT形状ユニオンストレート
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気制御方向メータイン形状エルボ制御方式メータイン
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウトPISCO(ピスコ)当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気制御方向メータアウト形状エルボ制御方式メータアウト
プレッシャーコントローラ ストレートPISCO(ピスコ)4日以内出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁
ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出
駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
プレッシャーコントローラ エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)当日出荷から24日以内出荷
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁
ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出
駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
スロットルバルブ エルボPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブETPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ローコストタイプの流量制御弁
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60
スピードコントローラフリータイプメーターインPISCO(ピスコ)当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スピードコントローラフリータイプメーターアウトPISCO(ピスコ)当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スピードコントローラメーターインPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3