コンプレッサー・空圧機器・ホース :「小型エアー」の検索結果
関連キーワード
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
従来の単動式では不可能だった開チャック、閉チャックの両用が可能です。
材質/仕上ボディー:アルミニウム
使用圧力(MPa)0.3~0.5
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。
単動式と複動式を用意しました。
材質/仕上ボディー:アルミニウム
使用圧力(MPa)0.3~0.5
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
従来の単動式では不可能だった開チャック、閉チャックの両用が可能です。
トラスコ品番195-5014
幅(mm)30
材質/仕上ボディー:アルミニウム
高さ(mm)38.5
質量(g)31
奥行(mm)15.8
使用圧力(MPa)0.3~0.5
グリップ力(N)7.2
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。
単動式と複動式を用意しました。
材質/仕上ボディー:アルミニウム
使用圧力(MPa)0.3~0.5
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形
接続口径-
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.5
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.5
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
エア供給ポートサイズP6
真空ポートサイズV6
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。