コンプレッサー・空圧機器・ホース :「排気弁」の検索結果
関連キーワード
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
軽量、コンパクト設計。
シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
最低作動圧力(MPa)0.05
使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
タイプスタンダードタイプ
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番259-1753
使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
適合チューブ外径D(Φmm)6
適合管継手(Φmm)6
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
形状スタンダードタイプ
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
形状スタンダードタイプ
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
こんなお得な商品も!
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用
操作方式ピン式
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
形状マイクロスイッチタイプ
色(開放リング)黒
質量(g)10
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
有効断面積(mm2)3
寸法L1(mm)17
寸法F(mm)10.6
寸法C(mm)11
寸法L2(mm)7.2
使用流体空気
寸法B2(mm)33
寸法J(mm)8
寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min)
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
寸法P(Φmm)8
操作方式ピン式
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
ねじの種類R
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ニップル
色標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
ねじの種類R
形状ニップル
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。