5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローコストタイプの流量制御弁
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム 使用温度範囲(℃)0~60
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気 形状小型ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 使用真空圧力(kPa)-100
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
689 税込758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番259-1753 使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)6 適合管継手(Φmm)6
1個
849 税込934
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング