コンプレッサー・空圧機器・ホース :「継手 sus smc」の検索結果
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続
仕様スタンダード
形状カップリング
使用流体空気
接続ねじ種類M
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
包装形態通常包装
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続
形状ユニオンティー
接続ねじM5X0.8
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
質量(g)5.5
タイプバーブタイプ
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
接続ねじ種類M
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。