コンプレッサー・空圧機器・ホース :「脱気」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリ真空ポンプ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)ロータリ真空ポンプ
エコ商品
モータ定格出力1Wあたりの排気速度において業界トップレベルの高効率を実現。 特殊ロータ形状の採用により、省スペース化を実現。 強制空冷式を採用し、低発熱を実現。 回転部への徹底したバランス設計により、低運転音・低振動を実現。 自己潤滑性・耐摩耗性に優れたスーパーエンプラ、及び特殊表面処理の採用により優れた耐久性。 低発塵性・低揮発性に非常に優れた真空用クリーングリースを使用し、給油は不要。 RoHS指令対応・CEマーキング対応。
用途吸着輸送、真空包装、脱泡・脱気、真空形成、その他(周囲への油分拡散や摩耗粉飛散を嫌う各種真空装置) 幅(mm)125 使用温度範囲(℃)(屋内)5~40 周波数(Hz)50/60 電源AC RoHS指令(10物質対応)対応 ポンプの種類ドライ
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング