コンプレッサー・空圧機器・ホース :「DMP」の検索結果
関連キーワード
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状樹脂製ドライヤ単体
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。