コンプレッサー・空圧機器・ホース :「フィメイルコネクタ」の検索結果
関連キーワード
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。
トラスコ品番129-5558
材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
接続口径Rc3/8
全長(mm)31.3
適合チューブ外径(Φmm)10
六角対辺(mm)21
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気
流体温度(℃)0~200
適合チューブ外径D(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。