コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーシリンダー」の検索結果
関連キーワード
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 231mm長さ = 231mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 114mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 114 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 80mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 144mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 144 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 100mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 164mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 164 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 82.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 82.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 100mm動作 = ダブル長さ = 102mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 102 x 120 x 120mm幅 = 120mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 120mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 80mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 137.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 137.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 107.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 107.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 89mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 89 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmボア = 50mm動作 = ダブル長さ = 103mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 103 x 68 x 68mm幅 = 68mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 68mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmボア = 50mm動作 = ダブル長さ = 178mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 178 x 68 x 68mm幅 = 68mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 68mm動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 100mmボア = 40mm動作 = ダブル長さ = 152mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 152 x 55 x 55mm幅 = 55mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 55mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 40mm動作 = ダブル長さ = 77mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 77 x 55 x 55mm幅 = 55mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 55mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
仕様ストローク = 10mmボア = 16mm動作 = リターンスプリング付き単動メーカーシリーズ = SQN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様ストローク = 50mmボア = 32mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = SQN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様ストローク = 40mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様ストローク = 40mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様ストローク = 160mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC長さ = 160mmクッションタイプ = エア最高使用圧力 = 10バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様ストローク = 10mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = SQN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様ストローク = 200mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
エアシリンダ用のRS Proスチールヨーク、ロック可能ピン付き
仕様内径サイズに合わせる = 12mm製品タイプ = ヨーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
エアシリンダ用のRS Proスチールヨーク、ロック可能ピン付き
仕様内径サイズに合わせる = 20mm製品タイプ = ヨーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
エアシリンダ用のRS Proスチールヨーク、ロック可能ピン付き
仕様内径サイズに合わせる = 25mm製品タイプ = ヨーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
エアシリンダ用のRS Proスチールヨーク、ロック可能ピン付き
仕様内径サイズに合わせる = 40mm製品タイプ = ヨーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
エアシリンダ用のRS Proスチールヨーク、ロック可能ピン付き
仕様内径サイズに合わせる = 50mm製品タイプ = ヨーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
エアシリンダ用のRS Proスチールヨーク、ロック可能ピン付き
仕様内径サイズに合わせる = 80mm製品タイプ = ヨーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
シリンダアクセサリ
仕様内径サイズに合わせる = 12mm併用可能製品 = 内径12 mmメーカーシリーズ = 314
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
シリンダアクセサリ
仕様内径サイズに合わせる = 50mmメーカーシリーズ = CERF製品タイプ = リアヒンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
シリンダアクセサリ
仕様内径サイズに合わせる = 40mmメーカーシリーズ = CERF製品タイプ = Rear Clevis
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
1袋(2個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
マグネットリードスイッチ用RS Proブラケット。最適なISO6432ミニシリンダ
仕様内径サイズに合わせる = 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
スナップリング付属ヒンジ用のRS Proスチールピン
仕様内径サイズに合わせる = 32mm併用可能製品 = シリンダ取り付け製品タイプ = ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
スナップリング付属ヒンジ用のRS Proスチールピン
仕様内径サイズに合わせる = 50mm併用可能製品 = シリンダ取り付け製品タイプ = ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 8mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 1/4インチ長さ = 1 1/2インチ材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 4.76mm長さ = 19.05mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
シリンダアクセサリ
仕様内径サイズに合わせる = 32mmメーカーシリーズ = CERF製品タイプ = Rear Clevis
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
マグネットリードスイッチ用RS Proブラケット。最適なISO6432ミニシリンダ
仕様内径サイズに合わせる = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
マグネットリードスイッチ用RS Proブラケット。最適なISO6432ミニシリンダ
仕様内径サイズに合わせる = 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
ミニシリンダ用RS Proスチールフットマウント
仕様内径サイズに合わせる = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。