1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタA = プッシュイン4 mm。コネクタB = プッシュイン4 mm。空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Pro 空圧式バルクヘッドチューブ間アダプタストレートプッシュイン 4 mm プッシュイン接続: 4 mm空圧配管用の使いやすいアダプタが必要な場合は、 RS Pro のこの空圧バルクヘッドチューブ - チューブアダプタをお使いください。直径 4 mm のチューブ用のワンタッチプッシュ接続構成です。 このアダプタは、耐久性と耐腐食性に優れたニッケルめっき黄銅製です。狭い場所での配管に適した 6 角レンチを備え、プッシュオン設計にはテフロンでコーティングされたねじ山又は O リングが施され、しっかりと固定されます。最大 10 bar の圧力に適し、 0 → +60 ° C の温度範囲で安全に動作しますポリオキシメチレン( POM )製スリーブを押してチューブを取り外すだけで、簡単に切断できます。 この空圧バルクヘッドチューブ対チューブアダプタは、ナイロンチューブやポリウレタンチューブに適しています。高圧機能を備えているので、ガスシリンダー、エアモータ、コンプレッサなどで使用されることがよくあります。特長と利点.バルクヘッドチューブ間の空圧アダプタ . 4 mm プッシュイン式 4 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります