コンプレッサー・空圧機器・ホース :「空気配管用チューブ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm 、 10 bar空圧配管を通じて空気を供給する装置を使用する場合、 RS Pro エア T 型チューブ間アダプタは信頼性の高い製品です。 この照明器具は、シンプルなワンタッチプッシュプル接続設計になっています。チューブを取り外すには、ポリオキシメチレン( POM )スリーブを押してチューブを引き抜きます。6 アングルレンチを使用することで、狭いスペースでも簡単に取り付けて使用できます。POM のボディ素材に加え、ニッケルめっき仕上げとテフロンコーティングねじ山が使用されています。また、動作温度範囲は 0 → +60 ° C 、最大動作圧力は 10 bar です。 RS Pro 製品は徹底的にテストされているため、確実に長持ちするように設計され、優れた性能を発揮します。T 字型コンポーネントは、真空システム、計装、及びその他のタイプの空圧機器で最も一般的に使用されます。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ . 6 mm プッシュイン式 6 mm チューブ接続 プッシュイン式の 6 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 6mm。外径 = 9mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 4 bar。使用流体/用途 = 研究室。代表規格 = EU 10/2011。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = クリア。長さ = 25m。曲げ半径 = 81mm。。RS PRO PVCフレキシブルチューブ. さまざまな用途で耐久性、柔軟性、信頼性を確保するように設計されたRS PRO PVCフレキシブルチューブ製品をご紹介します。優れたエンジニアリングを実現した透明チューブは、低圧食品及び産業用途に最適で、さまざまなニーズを満たすために比類のない性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>このRS PRO PVCフレキシブルチューブシリーズは、低圧でさまざまな用途で最適な性能と信頼性を発揮するように設計されており、過酷な環境でも長期間の性能を発揮します。 ;/li> ;li>PVCは、時間の経過とともに透明性を維持するために特別に配合されており、液体システムを明確に見ることができ、視覚的に簡単に検査できます。 ;/li> ;li>このチューブは、耐熱性と最大60 ℃の温度に耐えることができ、信頼性の高い性能を実現し、プロセスや機器を保護 ;/li> ;li>このPVCチューブは、厳しいRoHS規格に適合し、安全性、品質、及び適合性を保証します。特に、さまざまな食品用途で ;/li> ;li>さらに、このチューブは、医薬品、ラボ研究、バイオプロセス製造などに適しており、さまざまな用途に最適な選択肢となっています。 ;/li> ;li>RS PROフレキシブルチューブ製品は、さまざまな内径と壁の厚さを用意しています。 ;/li> ;/ul>. 用途:. フレキシブルチューブは、配管、自動車、航空宇宙、食品製造などの産業で不可欠な折りたたみ式チューブです。フレキシブルチューブの主な利点は、チューブを曲げることなく曲げることで空気や液体の自由な流れを提供できることで、製造工場や車両などの狭いスペースや動きがある用途に最適です。このチューブは、多くの場合、柔軟なゴム又はプラスチック製で、適切な適合規制を満たす限り、医療、製薬、食品産業でも使用できます。さまざまな産業環境や製造環境で効率と機能を向上させるための完璧なソリューションです。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン8 mm。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm 、 10 bar高圧に対応できる継手の後に RS Pro エア T 型チューブ間アダプタが使用されると、確実に実行できます。酸素装置など、空圧配管を介して空気を供給する装置と併用します。 このアダプタはポリオキシメチレン( POM )製で、摩耗に対する優れた耐性と絶縁性があります。ねじ山にテフロンが施されているため、配管を簡単かつ安全に接合できます。また、 6 角レンチを備えているため、狭い場所でも取り付けられます。最大動作圧力は 10 bar で、温度範囲は 0 → +60 ° C ですアダプタを取り外す必要がある場合は、 POM スリーブを押すだけでチューブをそっと引っ張ります。 この T 字型接続は、真空機構やその他の産業用途で使用されます。RS Pro 製品に属しており、製造が順調で長持ちします。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 プッシュイン式の 8 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレンのボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 12mm。外径 = 15mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 4 bar。使用流体/用途 = 研究室。代表規格 = EU 10/2011。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = クリア。長さ = 25m。補強 = なしmm。。RS PRO PVCフレキシブルチューブ. さまざまな用途で耐久性、柔軟性、信頼性を確保するように設計されたRS PRO PVCフレキシブルチューブ製品をご紹介します。優れたエンジニアリングを実現した透明チューブは、低圧食品及び産業用途に最適で、さまざまなニーズを満たすために比類のない性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>このRS PRO PVCフレキシブルチューブシリーズは、低圧でさまざまな用途で最適な性能と信頼性を発揮するように設計されており、過酷な環境でも長期間の性能を発揮します。 ;/li> ;li>PVCは、時間の経過とともに透明性を維持するために特別に配合されており、液体システムを明確に見ることができ、視覚的に簡単に検査できます。 ;/li> ;li>このチューブは、耐熱性と最大60 ℃の温度に耐えることができ、信頼性の高い性能を実現し、プロセスや機器を保護 ;/li> ;li>このPVCチューブは、厳しいRoHS規格に適合し、安全性、品質、及び適合性を保証します。特に、さまざまな食品用途で ;/li> ;li>さらに、このチューブは、医薬品、ラボ研究、バイオプロセス製造などに適しており、さまざまな用途に最適な選択肢となっています。 ;/li> ;li>RS PROフレキシブルチューブ製品は、さまざまな内径と壁の厚さを用意しています。 ;/li> ;/ul>. 用途:. フレキシブルチューブは、配管、自動車、航空宇宙、食品製造などの産業で不可欠な折りたたみ式チューブです。フレキシブルチューブの主な利点は、チューブを曲げることなく曲げることで空気や液体の自由な流れを提供できることで、製造工場や車両などの狭いスペースや動きがある用途に最適です。このチューブは、多くの場合、柔軟なゴム又はプラスチック製で、適切な適合規制を満たす限り、医療、製薬、食品産業でも使用できます。さまざまな産業環境や製造環境で効率と機能を向上させるための完璧なソリューションです。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 10mm。外径 = 13mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 4 bar。使用流体/用途 = 研究室。代表規格 = EU 10/2011。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = クリア。長さ = 25m。曲げ半径 = 117mm。。RS PRO PVCフレキシブルチューブ. さまざまな用途で耐久性、柔軟性、信頼性を確保するように設計されたRS PRO PVCフレキシブルチューブ製品をご紹介します。優れたエンジニアリングを実現した透明チューブは、低圧食品及び産業用途に最適で、さまざまなニーズを満たすために比類のない性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>このRS PRO PVCフレキシブルチューブシリーズは、低圧でさまざまな用途で最適な性能と信頼性を発揮するように設計されており、過酷な環境でも長期間の性能を発揮します。 ;/li> ;li>PVCは、時間の経過とともに透明性を維持するために特別に配合されており、液体システムを明確に見ることができ、視覚的に簡単に検査できます。 ;/li> ;li>このチューブは、耐熱性と最大60 ℃の温度に耐えることができ、信頼性の高い性能を実現し、プロセスや機器を保護 ;/li> ;li>このPVCチューブは、厳しいRoHS規格に適合し、安全性、品質、及び適合性を保証します。特に、さまざまな食品用途で ;/li> ;li>さらに、このチューブは、医薬品、ラボ研究、バイオプロセス製造などに適しており、さまざまな用途に最適な選択肢となっています。 ;/li> ;li>RS PROフレキシブルチューブ製品は、さまざまな内径と壁の厚さを用意しています。 ;/li> ;/ul>. 用途:. フレキシブルチューブは、配管、自動車、航空宇宙、食品製造などの産業で不可欠な折りたたみ式チューブです。フレキシブルチューブの主な利点は、チューブを曲げることなく曲げることで空気や液体の自由な流れを提供できることで、製造工場や車両などの狭いスペースや動きがある用途に最適です。このチューブは、多くの場合、柔軟なゴム又はプラスチック製で、適切な適合規制を満たす限り、医療、製薬、食品産業でも使用できます。さまざまな産業環境や製造環境で効率と機能を向上させるための完璧なソリューションです。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 8mm。外径 = 11mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 4 bar。使用流体/用途 = 研究室。代表規格 = EU 10/2011。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = クリア。長さ = 25m。曲げ半径 = 99mm。。RS PRO PVCフレキシブルチューブ. さまざまな用途で耐久性、柔軟性、信頼性を確保するように設計されたRS PRO PVCフレキシブルチューブ製品をご紹介します。優れたエンジニアリングを実現した透明チューブは、低圧食品及び産業用途に最適で、さまざまなニーズを満たすために比類のない性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>このRS PRO PVCフレキシブルチューブシリーズは、低圧でさまざまな用途で最適な性能と信頼性を発揮するように設計されており、過酷な環境でも長期間の性能を発揮します。 ;/li> ;li>PVCは、時間の経過とともに透明性を維持するために特別に配合されており、液体システムを明確に見ることができ、視覚的に簡単に検査できます。 ;/li> ;li>このチューブは、耐熱性と最大60 ℃の温度に耐えることができ、信頼性の高い性能を実現し、プロセスや機器を保護 ;/li> ;li>このPVCチューブは、厳しいRoHS規格に適合し、安全性、品質、及び適合性を保証します。特に、さまざまな食品用途で ;/li> ;li>さらに、このチューブは、医薬品、ラボ研究、バイオプロセス製造などに適しており、さまざまな用途に最適な選択肢となっています。 ;/li> ;li>RS PROフレキシブルチューブ製品は、さまざまな内径と壁の厚さを用意しています。 ;/li> ;/ul>. 用途:. フレキシブルチューブは、配管、自動車、航空宇宙、食品製造などの産業で不可欠な折りたたみ式チューブです。フレキシブルチューブの主な利点は、チューブを曲げることなく曲げることで空気や液体の自由な流れを提供できることで、製造工場や車両などの狭いスペースや動きがある用途に最適です。このチューブは、多くの場合、柔軟なゴム又はプラスチック製で、適切な適合規制を満たす限り、医療、製薬、食品産業でも使用できます。さまざまな産業環境や製造環境で効率と機能を向上させるための完璧なソリューションです。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 25mm。外径 = 31mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 4 bar。使用流体/用途 = 研究室。代表規格 = EU 10/2011。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = クリア。長さ = 25m。曲げ半径 = 279mm。。RS PRO PVCフレキシブルチューブ. さまざまな用途で耐久性、柔軟性、信頼性を確保するように設計されたRS PRO PVCフレキシブルチューブ製品をご紹介します。優れたエンジニアリングを実現した透明チューブは、低圧食品及び産業用途に最適で、さまざまなニーズを満たすために比類のない性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>このRS PRO PVCフレキシブルチューブシリーズは、低圧でさまざまな用途で最適な性能と信頼性を発揮するように設計されており、過酷な環境でも長期間の性能を発揮します。 ;/li> ;li>PVCは、時間の経過とともに透明性を維持するために特別に配合されており、液体システムを明確に見ることができ、視覚的に簡単に検査できます。 ;/li> ;li>このチューブは、耐熱性と最大60 ℃の温度に耐えることができ、信頼性の高い性能を実現し、プロセスや機器を保護 ;/li> ;li>このPVCチューブは、厳しいRoHS規格に適合し、安全性、品質、及び適合性を保証します。特に、さまざまな食品用途で ;/li> ;li>さらに、このチューブは、医薬品、ラボ研究、バイオプロセス製造などに適しており、さまざまな用途に最適な選択肢となっています。 ;/li> ;li>RS PROフレキシブルチューブ製品は、さまざまな内径と壁の厚さを用意しています。 ;/li> ;/ul>. 用途:. フレキシブルチューブは、配管、自動車、航空宇宙、食品製造などの産業で不可欠な折りたたみ式チューブです。フレキシブルチューブの主な利点は、チューブを曲げることなく曲げることで空気や液体の自由な流れを提供できることで、製造工場や車両などの狭いスペースや動きがある用途に最適です。このチューブは、多くの場合、柔軟なゴム又はプラスチック製で、適切な適合規制を満たす限り、医療、製薬、食品産業でも使用できます。さまざまな産業環境や製造環境で効率と機能を向上させるための完璧なソリューションです。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 5mm。外径 = 8mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 4 bar。使用流体/用途 = 研究室。代表規格 = EU 10/2011。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = クリア。長さ = 25m。補強 = なしmm。。RS PRO PVCフレキシブルチューブ. さまざまな用途で耐久性、柔軟性、信頼性を確保するように設計されたRS PRO PVCフレキシブルチューブ製品をご紹介します。優れたエンジニアリングを実現した透明チューブは、低圧食品及び産業用途に最適で、さまざまなニーズを満たすために比類のない性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>このRS PRO PVCフレキシブルチューブシリーズは、低圧でさまざまな用途で最適な性能と信頼性を発揮するように設計されており、過酷な環境でも長期間の性能を発揮します。 ;/li> ;li>PVCは、時間の経過とともに透明性を維持するために特別に配合されており、液体システムを明確に見ることができ、視覚的に簡単に検査できます。 ;/li> ;li>このチューブは、耐熱性と最大60 ℃の温度に耐えることができ、信頼性の高い性能を実現し、プロセスや機器を保護 ;/li> ;li>このPVCチューブは、厳しいRoHS規格に適合し、安全性、品質、及び適合性を保証します。特に、さまざまな食品用途で ;/li> ;li>さらに、このチューブは、医薬品、ラボ研究、バイオプロセス製造などに適しており、さまざまな用途に最適な選択肢となっています。 ;/li> ;li>RS PROフレキシブルチューブ製品は、さまざまな内径と壁の厚さを用意しています。 ;/li> ;/ul>. 用途:. フレキシブルチューブは、配管、自動車、航空宇宙、食品製造などの産業で不可欠な折りたたみ式チューブです。フレキシブルチューブの主な利点は、チューブを曲げることなく曲げることで空気や液体の自由な流れを提供できることで、製造工場や車両などの狭いスペースや動きがある用途に最適です。このチューブは、多くの場合、柔軟なゴム又はプラスチック製で、適切な適合規制を満たす限り、医療、製薬、食品産業でも使用できます。さまざまな産業環境や製造環境で効率と機能を向上させるための完璧なソリューションです。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 32mm。外径 = 42mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 4 bar。使用流体/用途 = 研究室。代表規格 = EU 10/2011。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = クリア。長さ = 15m。曲げ半径 = 378mm。。RS PRO PVCフレキシブルチューブ. さまざまな用途で耐久性、柔軟性、信頼性を確保するように設計されたRS PRO PVCフレキシブルチューブ製品をご紹介します。優れたエンジニアリングを実現した透明チューブは、低圧食品及び産業用途に最適で、さまざまなニーズを満たすために比類のない性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>このRS PRO PVCフレキシブルチューブシリーズは、低圧でさまざまな用途で最適な性能と信頼性を発揮するように設計されており、過酷な環境でも長期間の性能を発揮します。 ;/li> ;li>PVCは、時間の経過とともに透明性を維持するために特別に配合されており、液体システムを明確に見ることができ、視覚的に簡単に検査できます。 ;/li> ;li>このチューブは、耐熱性と最大60 ℃の温度に耐えることができ、信頼性の高い性能を実現し、プロセスや機器を保護 ;/li> ;li>このPVCチューブは、厳しいRoHS規格に適合し、安全性、品質、及び適合性を保証します。特に、さまざまな食品用途で ;/li> ;li>さらに、このチューブは、医薬品、ラボ研究、バイオプロセス製造などに適しており、さまざまな用途に最適な選択肢となっています。 ;/li> ;li>RS PROフレキシブルチューブ製品は、さまざまな内径と壁の厚さを用意しています。 ;/li> ;/ul>. 用途:. フレキシブルチューブは、配管、自動車、航空宇宙、食品製造などの産業で不可欠な折りたたみ式チューブです。フレキシブルチューブの主な利点は、チューブを曲げることなく曲げることで空気や液体の自由な流れを提供できることで、製造工場や車両などの狭いスペースや動きがある用途に最適です。このチューブは、多くの場合、柔軟なゴム又はプラスチック製で、適切な適合規制を満たす限り、医療、製薬、食品産業でも使用できます。さまざまな産業環境や製造環境で効率と機能を向上させるための完璧なソリューションです。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PLC 60, Rectus 19。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 19。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 10 mm バーブこの RS Pro のホースバーブカプラを使用すると、ホース、配管、チューブを簡単に押せることができます。このタイプのエア圧クイックコネクトカップリングは、化学実験装置や圧縮空気工具など、さまざまな産業用途に適しています。 ホースバーブカプラは、片手で簡単に操作できるクイックコネクトシステムを備えたオスコネクタです。このモデルのホースバーブ接続は 10 mm です。 カップリングの本体は、耐腐食性で耐摩耗性のあるニッケルめっきガラス製です。ニトリルゴムシールは、カプラをガソリン、オイル、一部の作動油などの液体から保護します。カップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C です このカプラは、接続規格 PLC 60 に準拠しており、 Rectus 19 標準シリーズの部品と交換可能です。この製品は、試してテストした RS Pro シリーズの一部で、安全性を確保するため厳しい品質管理を受けています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . オスねじ接続 .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっき黄銅製のカップルボディ .耐腐食性のニトリルゴム製シール .オスカップリング .黄銅製 .ニッケルでめっきします . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン10 mm。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。最高使用圧力 = 10バール℃。。RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 10 mm x プッシュイン式 10 mm x プッシュイン式 10 mm 、 10 barRS Pro エア T 型チューブ間アダプタは、高圧に対応するように設計されています。これは、酸素システムや空気を供給する他のタイプの機器など、空圧配管とともに使用されます。 乾燥した空気システムでの使用に最適で、最大動作圧力は 10 bar です。この継手は、 0 → +60 ° C の温度範囲で使用できます6 角レンチを備えているため、届きにくい場所でも使用できます。アダプタを取り外すには、ポリオキシメチレン( POM )スリーブを押してチューブを引き抜きます。POM は耐摩耗性と絶縁特性に優れています。簡単に安全な接合を実現するために、ねじはテフロンで処理されます。 この T 字型接続は、真空システム、計装、その他の汎用用途で使用されています。RS Pro シリーズの一部として、製造品質が高く、一貫した性能を発揮することが保証されています。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 10 mm チューブ接続 プッシュイン式の 10 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RS Pro 空圧式ティーチューブ間アダプタ、プッシュイン式 12 mm x プッシュイン 12 mm 、 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPaRS Pro のこの空圧式 T 型チューブ間アダプタを使用すると、 1 回の押し込みでインスタントチューブ接続を作成できます。内側に六角レンチを加工できるため、狭い場所での配管作業に最適です。 アダプタは、最大圧力 990 kPa の空気に対応しています。この精密部品のボディはポリオキシメチレン製で、剛性、低摩擦、優れた寸法安定性により特に工業用の強力なプラスチックです。継手にはテフロンコーティングが施されているため、確実に密閉されます。フィッティングを外すには、スリーブを押すだけです。 高品質の RS Pro シリーズの一部として、このアダプタは一貫性と耐久性を確保するために徹底的にテストされています。これらのタイプの空圧継手は、食品技術、自動車、船舶セクタなど、さまざまな産業の真空システムでよく使用されています。特長と利点.エアティーチューブ間アダプタ .分岐チューブ接続はプッシュイン 12 mm です .接続 A はプッシュイン 12 mm です .接続 B はプッシュイン 12 mm です .強力なエンジニアリングプラスチック製のボディ .作動圧力範囲は 0 ~ 150 psi です .ねじ山にテフロンコーティングが施されているため、接続部の密封に役立ちます .最大運転圧力は 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPa です .最大動作温度は +60 . C です .最低動作温度は 0 . C です .長さ: 58 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。