70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 15mm
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPT
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSPT
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPT
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

CF8Mステンレススチール逆止バルブ. 一方向にのみ液体を流れさせる、RS Proブランドのねじ込み式エンドスイング逆止弁です。特長:. 1/2 → 3インチ(DN15 - DN80) W.P: 200 WOG W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ソケット溶接(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ、ディスク - ASTM A351-CF8M シール及びガスケット - PTFE プラグ - AISI316 ボルト - AISI304
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 1.5インチスレッド標準 = BSP
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

RS PRO 15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 1.25インチスレッド標準 = BSP
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

仕様タイプ = 逆止弁ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSP
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

仕様タイプ = シングルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 22mm
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.5インチ
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1インチ
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

RS PRO V15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPT
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

RS PRO 15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSPT
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPT
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

RS PRO V15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSP
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様タイプ = シングルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 28mm
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.5インチ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.25インチ
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1インチ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1/2インチ
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 28mm
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 22mm
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 15mm
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.25インチ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

RS PRO V15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

RS PRO V15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSP
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

RS PRO V15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSP
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. BSIカイトマーク取得済み、ライセンス番号KM-07296 定格圧力: 10.5バール @ 186 ℃、25バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 25バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPT
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. BSIカイトマーク取得済み、ライセンス番号KM-07296 定格圧力: 10.5バール @ 186 ℃、25バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 25バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPT
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 6mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチネジインレットネジ規格 = BSPT℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS Pro
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

RS Pro
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります