1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 1500 Btu/h 35 CFM 空圧式キャビネットクーラーですRS Pro のこの空圧式キャビネットクーラーは、キャビネット、制御パネル、コンソールで適切な温度を維持するのに役立ちます。また、ほこりや水による汚染を防止するため、冷却ファンの代替品として最適です。 冷却装置はキャビネットの容積を 2 m 3 まで冷却します。通常の圧縮空気を 5-7 バールで使用し、最大 35 CFM (立方フィート / 分)の最大流量を処理できます。最大冷却能力は 1 、 500 Btu/h (英国熱量単位 / 時間)です。静音設計で静音動作を実現しています。本体は耐腐食性ステンレススチール製で、可動部品がなくメンテナンスも容易です。 空気は 1/4 インチ BSP (英国規格パイプ)インレットを通ってクーラに流れ、冷却されてからダクト(クーラに付属)を介してキャビネットに配管されます。 この種のクーラーは、産業用 PC 冷却、 CCTV カメラ冷却、製品の冷却キャビネットに使用されています。特長と利点.エアキャビネットクーラー . 5-7 バールで圧縮空気を使用します . 3/4 インチ BSPP に取り付けます ( 英国規格平行パイプ ) キャビネットウォールのクリアランス穴 .最大流量は 35 CFM です .最大冷却能力は 1,500 BTU/ 時間です . 1/4 インチ BSP エアインレットから供給されます . 圧力逃し弁 .高さ 196 mm .直径 45 mm . ステンレススチール製ボディ .制御装置は付属していません . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様制御装置は含まれています = なし最高冷却能力 = 1500Btu/h最大流量率 = 35cfm
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング