コンプレッサー・空圧機器・ホース :「CRゴム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CR = ポリクロロプレン(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). オイルホース 3006. オイルベース及びオイルベースの媒体用の黒色で柔軟な帯電防止コンパウンド圧力ホースです。 ディーゼル、パラフィン、グリースなどに最適です。耐摩耗性に優れ、耐候性及び耐オゾン性に優れています。外側の CR ゴムコーティングは自消性通常はホースクランプを使用して設置しますが、ねじ固定具も使用できます。. オイルホース エステル補強 耐静電気 自消性の外側 CR ゴムコーティング 外側は黒、内側は黒 帯電防止
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 9.5mm外径 = 17.5mm材質 = クロロプレン, NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 燃料オイル動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒長さ = 25m内側材質 = ニトリルゴムmm
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
CR = ポリクロロプレン(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). オイルホース 3006. オイルベース及びオイルベースの媒体用の黒色で柔軟な帯電防止コンパウンド圧力ホースです。 ディーゼル、パラフィン、グリースなどに最適です。耐摩耗性に優れ、耐候性及び耐オゾン性に優れています。外側の CR ゴムコーティングは自消性通常はホースクランプを使用して設置しますが、ねじ固定具も使用できます。. オイルホース エステル補強 耐静電気 自消性の外側 CR ゴムコーティング 外側は黒、内側は黒 帯電防止
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 7.9mm外径 = 15.9mm材質 = クロロプレン, NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 燃料オイル動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒長さ = 25m内側材質 = ニトリルゴムmm
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
CR = ポリクロロプレン(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). オイルホース 3006. オイルベース及びオイルベースの媒体用の黒色で柔軟な帯電防止コンパウンド圧力ホースです。 ディーゼル、パラフィン、グリースなどに最適です。耐摩耗性に優れ、耐候性及び耐オゾン性に優れています。外側の CR ゴムコーティングは自消性通常はホースクランプを使用して設置しますが、ねじ固定具も使用できます。. オイルホース エステル補強 耐静電気 自消性の外側 CR ゴムコーティング 外側は黒、内側は黒 帯電防止
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 14.3mm材質 = クロロプレン, NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 燃料オイル動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒長さ = 25m内側材質 = ニトリルゴムmm
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。