コンプレッサー・空圧機器・ホース :「EPDM ホース」の検索結果
関連キーワード
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). ガスホース( LPG ) 2601. Orange ホースは柔軟で滑らかで、液化石油ガス( LPG )、プロパン、ブタンに適しています。このホースは、主に産業用溶接及び切断用途で使用します。ガスホース エステル補強材 LPG (プロパンやブタンなど)に最適 Orange の外側と黒の内側 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.3mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = ガス 代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25m内側材質 = ニトリルゴムmm
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ISO 1403:1995. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer (outer and inner). Air and Water Hose 3304. Extremely flexible grey universal hose, suitable for hot and cold water, compressed air and certain chemicals (resistant to acetates and ketones). The outer rubber coating ensures excellent resistance to ozone. Air and water hose Ester reinforced Excellent ozone resistance Grey outer, black inner Anti-static
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19.1mm外径 = 30.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 25 bar使用流体/用途 = 空気, 水代表規格 = ISO 1403動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = グレー長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 40mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342動作温度 Min = -20℃最高作動温度 = +203℃色 = 赤長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 33mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342動作温度 Min = -20℃最高作動温度 = +203℃色 = 赤長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 39.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 蒸気動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +170℃色 = 黒長さ = 20m外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 32mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 蒸気動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +170℃色 = 黒長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). ガスホース( LPG ) 2601. Orange ホースは柔軟で滑らかで、液化石油ガス( LPG )、プロパン、ブタンに適しています。このホースは、主に産業用溶接及び切断用途で使用します。ガスホース エステル補強材 LPG (プロパンやブタンなど)に最適 Orange の外側と黒の内側 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 15mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = ガス 代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25m曲げ半径 = 40mm
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側)、 SBR = スチレンブタジエンゴム(内側). 酸素ガス溶接ホース 2802. 軽量で柔軟性の高いスムーズな青いホースで、酸素の天然ガスと空気に対応します。産業用の自生溶接機用です。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - 酸素 PVA 補強材 外側は青、内側は黒 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 14.6mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 青長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側と内側). アセチレンガス溶接ホース 2801. 軽量で柔軟性の高い滑らかな赤色ホースで、主にアセチレン用です。産業用の自生溶接機と併用します。通常は、青色の酸素ホースが付属します。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - アセチレン エステル補強材 アセチレン、天然ガス、空気に適しています 外側は赤、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 14.6mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 赤長さ = 25m補強 = ありmm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側と内側). アセチレンガス溶接ホース 2801. 軽量で柔軟性の高い滑らかな赤色ホースで、主にアセチレン用です。産業用の自生溶接機と併用します。通常は、青色の酸素ホースが付属します。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - アセチレン エステル補強材 アセチレン、天然ガス、空気に適しています 外側は赤、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 17mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 赤長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 24mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 蒸気動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +170℃色 = 黒長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側)、 SBR = スチレンブタジエンゴム(内側). 酸素ガス溶接ホース 2802. 軽量で柔軟性の高いスムーズな青いホースで、酸素の天然ガスと空気に対応します。産業用の自生溶接機用です。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - 酸素 PVA 補強材 外側は青、内側は黒 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.3mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 青長さ = 25m外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 13mm外径 = 25mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342色 = 赤長さ = 30m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側と内側). アセチレンガス溶接ホース 2801. 軽量で柔軟性の高い滑らかな赤色ホースで、主にアセチレン用です。産業用の自生溶接機と併用します。通常は、青色の酸素ホースが付属します。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - アセチレン エステル補強材 アセチレン、天然ガス、空気に適しています 外側は赤、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.3mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 赤長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 17mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = ガス 代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25m補強 = ありmm
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
RS PRO V20
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25.5mm外径 = 36mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +90℃色 = 黄長さ = 25m曲げ半径 = 300mm
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 20mm外径 = 30mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 空気, 水代表規格 = BS 5118動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +90℃色 = 黄長さ = 25m曲げ半径 = 230mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
オレンジ色の柔軟で滑らかなホースは、EN16436-1クラス2に準拠した液化石油ガス(LPG)、プロパン / ブタンに適しています。このホースは、主にLPG用途の再組み付け用です。バーベキュー、パティオヒーター、移動住宅施設、火炎除草機と併用します。このホースはDG認定を受けており、内径が6.3~10.0 mmとなっています。欧州標準化委員会はLPGホースに関する新しい規格: EN16436-1 2014を導入しています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 15mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = ガス 代表規格 = EN 16436-1動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25mフレキシブル = あり
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
RS PRO V20
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.5mm外径 = 22.5mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +90℃色 = 黄長さ = 25m内側材質 = 天然ゴム, スチレンブタジエンゴムmm
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 17mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 青長さ = 25m外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 1/2インチ。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 15mm。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。飲料水には不適. ファンコイルホースと暖房装置コネクタ. 従来型のナットとオリーブ圧縮継手を備えたステンレススチールブレードファンコイルホースです。サービス寿命は10年です。 温水システム、チルドビーム、ファンコイルユニット、暖房装置、及びポンプに最適. サービス寿命: 10年 赤 / 青マーカー付きステンレススチール製AISI304ブレード 毒性物質を含まないEPDMラインホース 非腐食性のステンレススチール製フェルール 黄銅EN12 164/5のエンド金具 エンド金具を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続サイズ1 = 15mm。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 1/2インチ。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。飲料水には不適. ファンコイルホースと暖房装置コネクタ. 従来型のナットとオリーブ圧縮継手を備えたステンレススチールブレードファンコイルホースです。サービス寿命は10年です。 温水システム、チルドビーム、ファンコイルユニット、暖房装置、及びポンプに最適. サービス寿命: 10年 赤 / 青マーカー付きステンレススチール製AISI304ブレード 毒性物質を含まないEPDMラインホース 非腐食性のステンレススチール製フェルール 黄銅EN12 164/5のエンド金具 エンド金具を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続サイズ1 = 15mm。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 15mm。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
長さ = 900mm。接続サイズ1 = 15mm。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 1/2インチ。材質 = 黄銅製, EPDM、 ステンレススチール。使用流体/用途 = 衛生設備。。RS PRO 15
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続サイズ1 = 15mm。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 3/4インチ。材質 = 黄銅製, EPDM、 ステンレススチール。使用流体/用途 = 衛生設備
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 1/2インチ。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 15mm。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 冷水,温水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。WRAS、BS 6920. ステンレススチールブレード水ホース. このステンレススチールブレードEPDMライン水ホースは、宅内 / 商用配管用途で、安全で汚染のない飲料水供給を実現します。WRAS認定 人が消費することを目的とする飲料水の供給が安全に維持され、汚染されていないことを保証するため、すべての材料についてBS 6920に基づいた試験を実施し、認定を取得しています。 優れた耐摩耗性とクラッシュ耐久力を備えた堅固な構造。 優れた柔軟性と耐ねじれ性を実現する高品質材料。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 1/2インチ。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 1/2インチ。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 冷水,温水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 1/2インチ。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 15mm。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 冷水,温水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。WRAS / BS6920. バルブ付きブレードフレキシブルタップコネクタ. スイベルメスナット、従来型のナット、及びオリーブ圧縮継手を備えた一体型遮断弁付きのAISI304ステンレススチールブレードフレキシブルタップコネクタです。サービス寿命: 5年 飲料用温水及び冷水に最適 毒性物質を含まず、微生物の増殖を促進させないEPDMライニング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 3/4インチ。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 22mm。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 冷水,温水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。WRAS、BS 6920. ステンレススチールブレード水ホース. このステンレススチールブレードEPDMライン水ホースは、宅内 / 商用配管用途で、安全で汚染のない飲料水供給を実現します。WRAS認定 人が消費することを目的とする飲料水の供給が安全に維持され、汚染されていないことを保証するため、すべての材料についてBS 6920に基づいた試験を実施し、認定を取得しています。 優れた耐摩耗性とクラッシュ耐久力を備えた堅固な構造。 優れた柔軟性と耐ねじれ性を実現する高品質材料。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 1/2インチ。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 1/2インチ。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 飲料水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
長さ = 500mm。接続サイズ1 = 15mm。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 1/2インチ。材質 = 黄銅製, EPDM、 ステンレススチール。使用流体/用途 = 衛生設備。。編組圧縮フレキシブルタップコネクタ. 温水 / 冷水での使用に最適 手が届きにくい場所や厄介な場所にタップを接続する場合に使用 ワッシャ付き 取り扱いが簡単 1個入りパック
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 3/4インチ。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 3/4インチ。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 10バール。使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 25mm。外径 = 34mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 10バール。使用流体/用途 = 産業用。代表規格 = SAE J20 R3。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +120℃。色 = 黒。長さ = 20m。補強 = あり。。RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、車載用、ヒーターホース及び温水用途、 25 mm 内側径簡単に設置できる柔軟で堅牢なゴム製ホースが必要ですか.この RS Pro 黒色ホースパイプは、標準的なホース継手を使用してすばやく接続することができます。 高張力合成強化コアにより、 -40 ° C から最高 +120 ° C の温度に対応していますこのホースは、温水、暖房、又は自動車用途で使用するために必要な耐久性を備えています。熱や天候に強い合成ゴム製なので、屋内や屋外での使用に適しています。この黒色ホースパイプは、内径 25 mm 、長さ 20 m です。安全動作圧力は 10 bar 、バースト圧力は 30 bar です。 RS Pro シリーズの一部であるこのホースは、 SAEJ20R3 準拠であるため、油や冷却液を劣化させずに安全に使用できます。灌漑システム、冷却装置、エンジン冷却水ラインでは、多くの場合、このタイプのホースが使用されます。特長と利点. -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 25 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAEJ20R3 に準拠したオイル及び冷却材使用RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 10mm。外径 = 17mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 10 バール。使用流体/用途 = 産業用。代表規格 = SAE J20 R3。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +120℃。色 = 黒。長さ = 20m。補強 = あり。。RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、用途:車載用、ヒーターホース、温水、 10 mm 内側径。熱湯、暖房、車載などの用途に最適なこのゴム製ホースパイプは、堅牢で、標準的なホースクリップで簡単に取り付けることができます。このホースは、灌漑システム、冷蔵装置、エンジン冷却水ラインなどに使用されています。 コア構造は、高張力の合成強化素材を使用しているため、 -40 → +120 ° C の温度で動作します外装合成ゴムは、熱、天候、熱油スプレー、オゾンに対する耐性があるため、屋内又は屋外で使用できます。この 20 m ホースは、黒色で、内径は 10 mm です。安全な動作圧力は 10 bar で、破裂圧力ポイントは 30 bar です。 RS Pro 製品に属しているため、この製品が高品質であることに確信を持つことができ、エンジニアによって徹底的にテストされています。SAE ( Society of Automotive Engineering ) J20R3 にも準拠しているため、オイルや冷却液の劣化なしで耐性を発揮します。特長と利点.ブラックホース . -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 10 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAEJ20R3 に準拠したオイル及び冷却材使用RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続サイズ1 = 15mm。ねじ規格または接続タイプ2 = Push Fit。接続サイズ2 = 15mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 冷水,温水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。WRAS / BS6920. ブレードフレキシブルタップコネクタ - DMプッシュフィット式. スイベルメスナット及びDMプラスチック(アセタール)プッシュフィット式継手を備えたAISI304ステンレススチールブレードフレキシブルタップコネクタです。 遮断弁付きのDMプッシュフィット式継手については、品番"(' 711-8436')"""> 711-8436を参照してください。 DM間の接続については、品番711-8445を参照してください。サービス寿命: 5年 飲料用温水及び冷水に最適 毒性物質を含まず、微生物の増殖を促進させないEPDMライニング アセタール製DM継手(Kepital F10-03H)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 13mm。外径 = 20mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 10バール。使用流体/用途 = 産業用。代表規格 = SAE J20 R3。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +120℃。色 = 黒。長さ = 20m。補強 = あり。。RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、車載用、ヒーターホース及び温水アプリケーション、 13 mm インナーダイアム。この RS Pro ホースパイプは、灌漑システム、冷蔵装置、エンジン冷却水ライン向けの水、油、冷却液に安全に使用できます。柔軟性、 Durable で、標準的なホースクリップを使用してすばやく取り付けられます。 内部が高張力の合成強化されているため、この黒色ホースパイプは、 -40 → +120 ° C の温度に耐えることができます熱湯、暖房、車載などの機能に十分な堅牢性を備えています。耐熱性だけでなく、耐候性と耐オゾン性も備えているため、屋内外で使用できます。このホースの内径は 13 mm で、長さは 20 m です。作動圧力は 10 bar で、最大バースト圧力は 30 bar です。 RS Pro 製品と同様に、ホースパイプは厳格にテストされています。また、 SAE ( Society of Automotive Engineering ) J20R3 規格にも準拠しているため、エンジンクーラントシステムにも適しています。特長と利点.ブラックホース . -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 13 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAE (自動車工学会) J20R3 はオイルと冷却剤で使用するために準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
黒色の柔軟な溶接ホースはアルゴンに適しています。工業用アルゴン溶接の用途に適しています。外部からホースに湿気が侵入しないよう特別に開発されています。そのため、非常に強い無孔溶接を実現
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.3mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +80℃色 = 黒長さ = 25mフレキシブル = あり
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
黒色の柔軟な溶接ホースはアルゴンに適しています。工業用アルゴン溶接の用途に適しています。外部からホースに湿気が侵入しないよう特別に開発されています。そのため、非常に強い無孔溶接を実現
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 5mm外径 = 11mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +80℃色 = 黒長さ = 25mフレキシブル = あり
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS PRO 21
仕様長さ = 450mm接続サイズ1 = 22mm接続サイズ2 = 22mm材質 = 黄銅製, EPDM最大使用圧力 = 10バール(DN20、DN25)、12バール(DN10、DN13)ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製 P信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはステンレススチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。各クリップの両側には 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor ポイントにきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由公称径: 18 mm EPDM は、耐熱性、オゾン耐性、蒸気耐性、耐候性に優れています EPDM ライナーは、表面と振動の損傷を防止します プレスされたステップバンドが表面と同一平面になります ステンレススチールは 18/8 ステンレススチール製ですP クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ ステンレススチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 ( : 226-9011) : 226-9011 6 mm 、 RS 品番 ( : 226-9012) : 226-9012 8 mm 、 RS 品番 ( : 226-9013) : 226-9013 9 mm 、 RS 品番 ( : 226-9014) : 226-9014 10 mm 、 RS 品番 ( : 226-9016) : 226-9016 12 mm 、 RS 品番 ( : 226-9017) : 226-9017 13 mm 、 RS 品番 ( : 226-9018) : 226-9018 14 mm 、 RS 品番 ( : 226-9019) : 226-9019 15 mm 、 RS 品番 ( : 226-9020) : 226-9020 16 mm 、 RS 品番 ( : 226-9022) : 226-9022 17 mm 、 RS 品番 ( : 226-9023) : 226-9023 18 mm 、 RS 品番 ( : 226-9024) : 226-9024 19 mm 、 RS 品番 ( : 226-9025) : 226-9025また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
仕様クローズド内径 = 18mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。